Referenzen
Optibelt:SPB 125/2
Rubix:57788
Hersteller:1539915
EAN:4014486234107


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 125 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPB 125X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 125 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Kranzbreite | 44 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen