Referenzen
Optibelt:SPB 250/3
Rubix:57893
Hersteller:1666854
EAN:4014486234770


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
Produktdetails : SPB 250X3 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std