Referenzen
Optibelt:SPA 450/2
Rubix:465062
Hersteller:1746681
EAN:4014486233391


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 450 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
Produktdetails : SPA 450X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 450 mm |
| Fertigbohrung max. | 55 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 53 mm |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage