Referenzen
Optibelt:SPB 315/5
Rubix:118878
Hersteller:1689621
EAN:4014486234978


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 65 mm |
Produktdetails : SPB 315X5 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 65 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Nabenlänge | 80 mm |
| Kranzbreite | 105 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort