Referenzen
Optibelt:SPA 106/1
Rubix:57589
Hersteller:1546476
EAN:4014486232332


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
Produktdetails : SPA 106X1 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Fertigbohrung max. | 28 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Nabenlänge | 34 mm |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std