Referenzen
Optibelt:SPA 315/2
Rubix:465050
Hersteller:1771083
EAN:4014486233247


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
Produktdetails : SPA 315X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6600 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 48 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 53 mm |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen