Referenzen
Optibelt:SPB 500/4
Rubix:465179
Hersteller:1713717
EAN:4014486235203


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 500 mm |
| Fertigbohrung max. | 70 mm |
Produktdetails : SPB 500X4 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21300 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 500 mm |
| Fertigbohrung max. | 70 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Nabenlänge | 80 mm |
| Kranzbreite | 86 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage