Referenzen
Optibelt:SPB 315/6
Rubix:465162
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486234985


Technische Zusammenfassung
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 75 mm |
Produktdetails : SPB 315X6 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Fertigbohrung max. | 75 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 6 |
| Nabenlänge | 90 mm |
| Kranzbreite | 124 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 75 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage