Referenzen
Optibelt:SPA 160/2
Rubix:57646
Hersteller:1577342
EAN:4014486232691


Technische Zusammenfassung
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
Produktdetails : SPA 160X2 Keilriemenscheibe EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Fertigbohrung max. | 38 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Nabenlänge | 49 mm |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen