SPA 90X2-1610 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPA 90/2
Rubix:57572
Hersteller:1781652
EAN:4014486245059



Produktdetails : SPA 90X2-1610 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 90 mm |
| Anzahl der Rillen | 2 |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
