SPA 315X3-3020 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPA 315/3
Rubix:2025759
Hersteller:1680489
EAN:4014486246049



Produktdetails : SPA 315X3-3020 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8300 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:03SPA315
- rubix:2249900
- hersteller:856376
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
158,36 € exkl. MwSt./ Stück
