SPA 250X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPA 250/4
Rubix:2025754
Hersteller:1753003
EAN:4014486245950



Produktdetails : SPA 250X4-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8000 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:04SPA250
- rubix:2250018
- hersteller:856487
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
141,15 € exkl. MwSt./ Stück
