Referenzen
Optibelt:KK 13 transparent 87 Shore A
Rubix:1337913
Hersteller:1783793
EAN:4014486138504

Produktdetails : KK13-TRANSPARENT-87SHA Kunststoffkeilriemen
optibelt KK Kunststoffriemen eignen sich vorzugsweise als Transportelement in der Lebensmittelindustrie, in Anlagen der keramischen Industrie und in Applikationen, die mit Öl und Chemikalien in Verbindung kommen. Sie können gleichfalls als Antriebslemente für bestimmte Leistungsbereiche zum Einsatz gebracht werden.
Kunststoffkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Länge | 50000 mm |
| Durchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
684,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
