Referenzen
Optibelt:RR 2 BLUE 98 SHORE A
Rubix:1338026
Hersteller:1944233
EAN:4014486008494



Produktdetails : RR2-BLAU-92SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR Rundriemen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die durch spezielle Fertigungsverfahren als endliche Meterware in unterschiedlichen Profilen hergestellt werden. In der Ausführung optibelt RR Plus wird der Rundriemen zusätzlich mit einem Polyester-Zugstrang ausgerüstet.
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | 2 |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Meter
449,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
