Referenzen
Optibelt:KK 13 WHITE 98 SHORE A
Rubix:1363193
Hersteller:1616709
EAN:4014486138528

Produktdetails : KK13-WEISS-98SHA Kunststoffkeilriemen
optibelt KK Kunststoffriemen eignen sich vorzugsweise als Transportelement in der Lebensmittelindustrie, in Anlagen der keramischen Industrie und in Applikationen, die mit Öl und Chemikalien in Verbindung kommen. Sie können gleichfalls als Antriebslemente für bestimmte Leistungsbereiche zum Einsatz gebracht werden.
Kunststoffkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 125 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
948,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.128,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
