RR-PLUS12-GLATT-GRUEN-88SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR PLUS 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:RR PLUS 12 GREEN-SMOOTH 88 SHO
Rubix:1338031
Hersteller:1620610
EAN:4014486032413



Produktdetails : RR-PLUS12-GLATT-GRUEN-88SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR Rundriemen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die durch spezielle Fertigungsverfahren als endliche Meterware in unterschiedlichen Profilen hergestellt werden. In der Ausführung optibelt RR Plus wird der Rundriemen zusätzlich mit einem Polyester-Zugstrang ausgerüstet.
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132 g |
|---|---|
| Profil | 12 |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
911,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.084,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
