Referenzen
Optibelt:KK 10 transparent 87 Shore A
Rubix:1338022
Hersteller:1507827
EAN:4014486153576

Produktdetails : KK10-TRANSPARENT-87SHA Kunststoffkeilriemen
optibelt KK Kunststoffriemen eignen sich vorzugsweise als Transportelement in der Lebensmittelindustrie, in Anlagen der keramischen Industrie und in Applikationen, die mit Öl und Chemikalien in Verbindung kommen. Sie können gleichfalls als Antriebslemente für bestimmte Leistungsbereiche zum Einsatz gebracht werden.
Kunststoffkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Länge | 500 mm |
| Durchmesser | 13 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
449,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
