22X2450EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 2450
Rubix:180908
Hersteller:22 24507700_EL




Dokumente
Produktdetails : 22X2450EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x229x229 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 794 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c96 1/2 |
| Innenlänge | 2450 mm |
| Außenlänge | 2538 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2508 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
