20X900EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:20 9007700_EL
Rubix:180778
Hersteller:20 9007700_EL




Dokumente
Produktdetails : 20X900EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 239 g |
|---|---|
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x900 |
| Innenlänge | 900 mm |
| Außenlänge | 979 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 950 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
