KB-5-SPB-3350BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 5-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPB 3350 BP
Rubix:661341
Hersteller:1742691
EAN:4014486399325




Produktdetails : KB-5-SPB-3350BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4740 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 95 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
859,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.022,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
