KB-2-SPB-2800RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 2-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPB 2800 RP
Rubix:118908
Hersteller:1933788
EAN:4014486192896




Produktdetails : KB-2-SPB-2800RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1462 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
