KB-4-SPB-6700BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 4-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPB 6700 BP
Rubix:661328
Hersteller:1968743
EAN:4014486398977




Produktdetails : KB-4-SPB-6700BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7584 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 6700 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 76 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.435,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.708,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
