KB-3-SPC-6700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 3-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPC 6700
Rubix:183182
Hersteller:1641054
EAN:4014486421439





Produktdetails : KB-3-SPC-6700 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11156 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 6700 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 76,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.034,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.231,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
