KB-3-SPC-8500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPC 8500
Rubix:183189
Hersteller:1603372
EAN:4014486421477
KB-3-SPC-8500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtlänge8500 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPC-8500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14153 g
Profilspc
Richtlänge8500 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe22,6 mm
Obere Breite76,5 mm
Zolltarifcode40103900
1.335,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.589,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage