KB-5-SPB-4250RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPB 4250 RP
Rubix:56421
Hersteller:1942685
EAN:4014486200713




Produktdetails : KB-5-SPB-4250RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5546 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 95 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.105,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.315,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
