KB-3-SPC-8000RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt KB RED POWER 3 3-SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPC 8000 RP
Rubix:183188
Hersteller:1657258
EAN:4014486196078
KB-3-SPC-8000RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtlänge8000 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPC-8000RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13320 g
Profilspc
Richtlänge8000 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe22,6 mm
Obere Breite76,5 mm
Zolltarifcode40103900
2.010,10 exkl. MwSt.
/ Stück
2.392,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage