KB-3-SPA-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 3-SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPA 2360
Rubix:183103
Hersteller:1855413
EAN:4014486195118





Produktdetails : KB-3-SPA-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1175 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 12,5 mm |
| Obere Breite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
