KB-2-SPC-3550RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 2-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-SPC 3550 RP
Rubix:182775
Hersteller:1943923
EAN:4014486193336




Produktdetails : KB-2-SPC-3550RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3941 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 51 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
601,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
