KB-3-SPC-8000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPC 8000
Rubix:183187
Hersteller:1631726
EAN:4014486421460
KB-3-SPC-8000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtlänge8000 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPC-8000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13320 g
Profilspc
Richtlänge8000 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe22,6 mm
Obere Breite76,5 mm
Zolltarifcode40103900
1.265,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.505,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage