FRS 90X50-1615 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 90 50
Rubix:465465
Hersteller:1711413
EAN:4014486222753

Produktdetails : FRS 90X50-1615 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 1615 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
