FRS 200X80-2517 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 200 80
Rubix:167575
Hersteller:1994389
EAN:4014486222906

Produktdetails : FRS 200X80-2517 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8000 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 80 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
