FRS 280X160-3535 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 280 160
Rubix:465497
Hersteller:1715230
EAN:4014486223255

Produktdetails : FRS 280X160-3535 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 160 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
645,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
