FRS 355X160-3535 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 355 160
Rubix:465504
Hersteller:1553629
EAN:4014486223279

Produktdetails : FRS 355X160-3535 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22500 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 355 mm |
| Breite | 160 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
925,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.101,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
