FRS 140X125-3030 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
optibelt FS für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 140 125
Rubix:465474
Hersteller:1945590
EAN:4014486223088

Produktdetails : FRS 140X125-3030 Flachriemenscheibe für Taper-Spannbuchse GG
Flachriemenscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5200 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Taper-Buchse | 3030 |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
