Referenzen
Optibelt:CE14-24
Rubix:87428
Hersteller:1650178
EAN:4014486243840

Produktdetails : 24X50 CE14 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Typ | ce14 |
| Wellendurchmesser | 74 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 23 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 26 kN |
| Flächenpressung Welle | 140 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 180 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 180 N.m |
| Ausführung | ce14 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
