Referenzen
Optibelt:CE08-190
Rubix:465937
Hersteller:1947974
EAN:4014486243130

Produktdetails : 190X250 CE08 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce08 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 440 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 190 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 162 mm |
| Anzahl Schrauben | 16 |
| Axialkraft | 1200 kN |
| Flächenpressung Welle | 172 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 121500 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 121500 N.m |
| Ausführung | ce08 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
898,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.069,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
