Referenzen
Optibelt:CE08-40
Rubix:102623
Hersteller:1771691
EAN:4014486242928

Produktdetails : 40X65 CE08 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Typ | ce08 |
| Wellendurchmesser | 105 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 51 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 90 kN |
| Flächenpressung Welle | 164 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 2000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 2000 N.m |
| Ausführung | ce08 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
