Referenzen
Optibelt:CE07-60
Rubix:465900
Hersteller:1667661
EAN:4014486242737

Produktdetails : 60X90 CE07 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 780 g |
|---|---|
| Typ | ce07 |
| Wellendurchmesser | 150 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 60 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 41 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 80 kN |
| Flächenpressung Welle | 117 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 2400 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 2400 N.m |
| Ausführung | ce07 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
