Referenzen
Optibelt:CE06-150
Rubix:465881
Hersteller:1808046
EAN:4014486242546

Produktdetails : 150X200 CE06 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce06 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 350 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 150 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 90 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 390 kN |
| Flächenpressung Welle | 102 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 29300 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 29300 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
