Referenzen
Optibelt:CE06-90
Rubix:465875
Hersteller:1624269
EAN:4014486242485

Produktdetails : 90X130 CE06 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2990 g |
|---|---|
| Typ | ce06 |
| Wellendurchmesser | 220 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 90 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 70 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 165 kN |
| Flächenpressung Welle | 90 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 7400 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 7400 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
