Referenzen
Optibelt:CE06-70
Rubix:465871
Hersteller:1866531
EAN:4014486242447

Produktdetails : 70X110 CE06 Schrumpfscheibe
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Typ | ce06 |
| Wellendurchmesser | 180 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 70 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 70 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 130 kN |
| Flächenpressung Welle | 92 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 4600 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 4600 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
