Referenzen
Optibelt:CE05-55
Rubix:465837
Hersteller:1708546
EAN:4014486242102

Produktdetails : 55X85 CE05 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Typ | ce05 |
| Wellendurchmesser | 140 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 41 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 105 kN |
| Flächenpressung Welle | 169 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 2890 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 2890 N.m |
| Ausführung | ce05 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
