Referenzen
Optibelt:CE05-28
Rubix:465827
Hersteller:1774767
EAN:4014486242003

Produktdetails : 28X55 CE05 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 322 g |
|---|---|
| Typ | ce05 |
| Wellendurchmesser | 83 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 28 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 34 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 41 kN |
| Flächenpressung Welle | 156 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 570 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 570 N.m |
| Ausführung | ce05 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
