Referenzen
Optibelt:CE03-90
Rubix:465788
Hersteller:1796828
EAN:4014486241570

Produktdetails : 90X101 CE03 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Typ | ce03 |
| Wellendurchmesser | 191 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 90 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 17 mm |
| Axialkraft | 320 kN |
| Flächenpressung Welle | 111 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 2700 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 2700 N.m |
| Ausführung | ce03 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
