Referenzen
Optibelt:CE02-70
Rubix:465752
Hersteller:1671697
EAN:4014486241198

Produktdetails : 70X90 CE02 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Typ | ce02 |
| Wellendurchmesser | 160 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 70 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 101 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 114 kN |
| Flächenpressung Welle | 91 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 5800 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 5800 N.m |
| Ausführung | ce02 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
