Referenzen
Optibelt:CE01-260
Rubix:465724
Hersteller:1567474
EAN:4014486240856

Produktdetails : 260X325 CE01 Schrumpfscheibe
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13000 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 585 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 260 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 72 mm |
| Anzahl Schrauben | 34 |
| Axialkraft | 890 kN |
| Flächenpressung Welle | 180 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 114500 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 114500 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
976,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.161,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
