Referenzen
Optibelt:CE01-160
Rubix:465717
Hersteller:1514464
EAN:4014486240788

Produktdetails : 160X210 CE01 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 370 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 160 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 50 mm |
| Anzahl Schrauben | 26 |
| Axialkraft | 390 kN |
| Flächenpressung Welle | 190 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 31000 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 31000 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
