SPC2240BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

optibelt BLUE POWER SPC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPC 2240 BP
Rubix:661147
Hersteller:SPC 2240BPCP
EAN:4014486382938
SPC2240BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC2240BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt


Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht871 g
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2240 mm
Innenlänge2157 mm
Außenlänge2270 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.456,96 exkl. MwSt.
/ 16 Stück
1.733,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage