SPB6700BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

optibelt BLUE POWER SPB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPB 6700 BP
Rubix:661141
Hersteller:SPB 6700BPCP
EAN:4014486382877
SPB6700BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB6700BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt


Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1380 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6700 mm
Innenlänge6640 mm
Außenlänge6722 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.922,65 exkl. MwSt.
/ 23 Stück
4.667,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage