K-1720MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1720 MXL 025
Rubix:201404
Hersteller:1812204
EAN:4014486074239

Produktdetails : K-1720MXL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 17,2 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 215 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 436,88 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
